- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シーリングライト キッチンのおすすめ人気ランキング
シーリングライト キッチンのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新108件の「シーリングライト キッチン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜天井 シーリングライト」、「シーリング ベース」、「バッテリー内蔵 照明」などの商品も取り扱っております。
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
Panasonic(パナソニック)キッチンベースライト
電圧(V)AC100仕様壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能材質プラスチックカバー(乳白)長さ(mm)1248幅(mm)80高さ(mm)78色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
東芝ライテック直管形LEDランプ シーリングライト
(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
コイズミ(小泉成器)小型シーリング
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ODELIC(オーデリック)シーリングライト
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1225質量(kg)1.9色白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)31.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34、(200V)33、(242V)34明るさHf32W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。
LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。
LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。
またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白幅(mm)1227質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)74光源LED(昼白色)器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
1台
¥7,698税込¥8,468
7日以内出荷
仕様スイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
Panasonic(パナソニック)キッチンライト 天壁兼用
消費電力(W)23材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)1200質量(kg)1.6高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
仕様スイッチ付/両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
オーム電機縦型LEDシーリングライト
縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)幅(mm)900質量(kg)約0.9高さ(mm)131奥行(mm)85電圧(V)AC100V50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95使用場所室内用6~8畳LED寿命(時間)40000
1個
¥5,898税込¥6,488
4日以内出荷
DAIKO(大光電機)LED多目的灯・キッチンライト 6畳用
消費電力(W)38仕様プルスイッチ付材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)2.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×85×210色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間光束(Lm)270RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否否LED交換不可
1個
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下